CHF 191.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Solid Oil |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.797 kg |
Gewicht | 1.76 lb |