CHF 27.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 46.2 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.6 kg |
Gewicht | 1.32 lb |
CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026