CHF 31.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 46.2 kN |
Statische Belastung | 29 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.25 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.599 kg |
Gewicht | 1.32 lb |
CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026