Eriks
SKF

SKF 6211 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23224544
  • Hersteller:6211 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 251.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.7 kg
Gewicht
1.54 lb