Eriks
SKF

SKF 6211/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529753
  • Hersteller:6211/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
43.6 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.52 kg
Gewicht
1.14 lb