Eriks
SKF

SKF 6211-2Z/C3WT, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002522
  • Hersteller:6211-2Z/C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
46.2 kN
Statische Belastung
29 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.25 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.618 kg