Eriks
SKF

SKF 6210-Z/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002516
  • Hersteller:6210-Z/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.98 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.45 kg