CHF 26.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 37.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.98 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.448 kg |
Gewicht | 0.99 lb |
CHF 104.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026