CHF 167.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.72 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.393 kg |
Gewicht | 0.87 lb |