Eriks
SKF

SKF 6210-2Z/VA228, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:13198055
  • Hersteller:6210-2Z/VA228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Kronenkäfig aus Graphit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
120 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb