CHF 154.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing for high temperatures |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Festschmierstoff |
Dynamische Belastung | 37.1 kN |
Statische Belastung | 23.2 kN |
Grenzdrehzahl | 60 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.46 kg |
Gewicht | 1.01 lb |