Eriks
SKF

SKF 6210-2Z/VA201, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23758478
  • Hersteller:6210-2Z/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
37.1 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Grenzdrehzahl
60 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.46 kg
Gewicht
1.01 lb