Eriks
SKF

SKF 6209-ZNBR/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 91.6 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13198039
  • Hersteller:6209-ZNBR/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
91.6 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.915 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.404 kg