Eriks
SKF

SKF 6209-Z/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758459
  • Hersteller:6209-Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.409 kg
Gewicht
0.9 lb