Eriks
SKF

SKF 6209-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758456
  • Hersteller:6209-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.1 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.915 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.408 kg
Gewicht
0.9 lb
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden