Eriks
SKF

SKF 6209/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529746
  • Hersteller:6209/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.67 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.36 kg
Gewicht
0.79 lb