Eriks
SKF

SKF 6208-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758431
  • Hersteller:6208-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.22inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.357 kg
Gewicht
0.79 lb