Eriks
SKF

SKF 6208 TN9/DBGA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23224697
  • Hersteller:6208 TN9/DBGA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
52.6 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.678 kg
Gewicht
1.49 lb