Eriks
SKF

SKF 6208-RS1, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758430
  • Hersteller:6208-RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.356 kg
Gewicht
0.78 lb
Alternativen

CHF 23.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026