Eriks
SKF

SKF 6208-RS1/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002505
  • Hersteller:6208-RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.356 kg
Alternativen

CHF 72.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026