Eriks
SKF

SKF 6208-2Z/C2ELHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23224454
  • Hersteller:6208-2Z/C2ELHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C (normales Füllvolumen).
Lagerluft C2: Radialluft kleiner als Normal.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.367 kg