CHF 36.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.8 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.375 kg |