Eriks
SKF

SKF 6207-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758403
  • Hersteller:6207-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.285 kg
Gewicht
0.63 lb