Eriks
SKF

SKF 6207 TN9/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:13197964
  • Hersteller:6207 TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.274 kg
Gewicht
0.6 lb
Alternativen

CHF 12.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026