Eriks
SKF

SKF 6207-RS1/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002491
  • Hersteller:6207-RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.655 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.282 kg
Alternativen

CHF 17.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026