CHF 92.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.655 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.281 kg |