Eriks
SKF

SKF 6207-2Z/VA201, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:23758399
  • Hersteller:6207-2Z/VA201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Befüllt mit Polyalkylenglykol-Graphit-Gemisch für -40 bis +250 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
27 kN
Statische Belastung
15.3 kN
Grenzdrehzahl
80 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.29 kg
Gewicht
0.64 lb