Eriks
SKF

SKF 6206 TN9/C4VT925, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002473
  • Hersteller:6206 TN9/C4VT925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
VT925
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.475 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.187 kg