CHF 18.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.187 kg |