CHF 10.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.475 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.194 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
CHF 13.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026