Eriks
SKF

SKF 6206/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758380
  • Hersteller:6206/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.193 kg
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6206-C3

  • ERIKS:11832814
  • Manufacturer:167200160030

CHF 10.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.04inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026