Eriks
SKF

SKF 6206-2Z/C3VT127, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12121383
  • Hersteller:6206-2Z/C3VT127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.3 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.475 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.201 kg