CHF 70.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.345 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.173 kg |