CHF 24.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.475 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.2 kg |