Eriks
SKF

SKF 6205 TN9/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:13197863
  • Hersteller:6205 TN9/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.12 kg
Gewicht
0.26 lb
Alternativen

CHF 7.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026