Eriks
SKF

SKF 6205-RSH/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23758336
  • Hersteller:6205-RSH/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an einer Seite des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Käfig
Stahl
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.125 kg
Gewicht
0.27 lb
Alternativen

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026