Eriks
SKF

SKF 6205/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13635799
  • Hersteller:6205/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.245 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.114 kg