Eriks
SKF

SKF 6205 ETN9/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23758304
  • Hersteller:6205 ETN9/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
9.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.114 kg
Gewicht
0.25 lb