Eriks
SKF

SKF 6205-2Z/VA228, Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23758333
  • Hersteller:6205-2Z/VA228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager für extreme Temperaturen .Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Kronenkäfig aus Graphit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing for high temperatures
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C5
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Festschmierstoff
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Grenzdrehzahl
230 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.126 kg
Gewicht
0.28 lb