Eriks
SKF

SKF 6205-2RSLTN9/HC5C3WT, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23758322
  • Hersteller:6205-2RSLTN9/HC5C3WT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager.
Reibungsarme berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 bis 3 für -40 bis +160 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.245 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.113 kg