CHF 9.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.8 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.335 kN |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.13 kg |