Eriks
SKF

SKF 6205-2RS1/C4, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002462
  • Hersteller:6205-2RS1/C4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.13 kg
Alternativen

CHF 9.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026