Eriks
SKF

SKF 6204/HC5C3, Einreihiges Hybrid-Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Blechkäfig

  • ERIKS:13529735
  • Hersteller:6204/HC5C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row hybrid deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.204 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0925 kg