CHF 22.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 7.65 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.325 kN |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.095 kg |
Gewicht | 0.21 lb |
CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026