Eriks
SKF

SKF 6204/C4MT, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13197816
  • Hersteller:6204/C4MT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C4: Radialluft größer als C3.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel für -30 bis +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
MT
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Referenzdrehzahl
32000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.28 kN
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.102 kg