CHF 13.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.28 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.11 kg |