CHF 44.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row hybrid deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.204 kN |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.095 kg |
Gewicht | 0.21 lb |