CHF 11.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 10.8 kN |
Statische Belastung | 500.02 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.28 kN |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.07 kg |