Eriks
SKF

SKF 6203-Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf einer Seite, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23758260
  • Hersteller:6203-Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Einseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.2 kN
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0634 kg
Gewicht
0.14 lb
Alternativen

CHF 6.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026