Eriks
SKF

SKF 6203-2Z/LHT23, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24002443
  • Hersteller:6203-2Z/LHT23
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Fett mit Lithium-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -50 bis +140 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.95 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb